曜日別特売
10606044 パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製 トップウォーター 13186270

10606044 パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製 トップウォーター 13186270
10606044 パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製 トップウォーター 13186270
10606044 パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製 トップウォーター 13186270
10606044 パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製 トップウォーター 13186270

パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)25高さ(mm)43注文コード13186270品番10606044
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)43ベース寸法(mm)81×45適合パイプ径(Φmm)25使用ビス径(mm)取付:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする