トップウォーター
トップウォーターの ソケット/ソケットレンチ
トップウォーターの ソケット/ソケットレンチ付属品
トップウォーターの ソケットアダプター
ソケットアダプター ステンレス316製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13186279
品番
10606045
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
ブレード:6.9
高さ(mm)
55
穴径(Φmm)
穴内径:22.5