ネグロス電工
ネグロス電工の 仮設機材
ネグロス電工の 足場板
太陽電池モジュール上作業台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13186401
品番
PVPSA100
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
10°以上のアレイ面で作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
材質
アルミニウム合金、エチレンプロピレンゴム(保護具)
質量(kg)
7.42(単品)
長さL(mm)
1020
最大積載量(kg)
120
モジュール(mm)
短辺幅750〜1000