スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 菓子・スイーツ・ベーカリー
エスコン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×20袋)
材質
PS
注文コード
13186506
品番
半月3コ仕切 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
本体のみです。
材質
PS
寸法(mm)
118×136×20
色
黒
電子レンジ
不可
室数
3
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980