分電盤用貫通穴化粧カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合100 1条(CVTケーブル)(mm2)、2.0×3C 6回線まで(VVFケーブル)、(パンチ呼び)51、穴径:51.6 注文コード13186778 品番CBP51K
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。
型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。
型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。
難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
再施工も可能です。

適合100 1条(CVTケーブル)(mm2)、2.0×3C 6回線まで(VVFケーブル)、(パンチ呼び)51、穴径:51.6 ΦA56.2 表面処理無電解ニッケルめっきULL ΦC70.8 寸法B(Φmm)48 適合板厚1.6〜2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする