ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13187311
品番
HB1U-K
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。
美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合
75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)
色
黒
表面処理
電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)
30〜240
適合ボルト
(吊り)W3/8