ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
直線長さ調整
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13188135
品番
SD-HC30E06L
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
全長
160
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
調整範囲(mm)
段差:0〜60、直線間:100〜220
適合ラック
HCタイプ
適合ラック幅(mm)
300