ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
直線長さ調整
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13188476
品番
SD-HC90E22
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
全長
280
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
調整範囲(mm)
段差:120〜220、直線間:60〜120
適合ラック
HCタイプ
適合ラック幅(mm)
900