X形分岐

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 W450 注文コード13189350 品番SD-HCX45
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はWなど5種類から選べます 他の種類を見る
W450 寸法接続:850 H2380 H1350 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする