ニシキ[卓上消耗品]
ニシキ[卓上消耗品]の ラップ・消耗品・食品包材
ニシキ[卓上消耗品]の 食品容器
ニシキ[卓上消耗品]の 寿司容器
うるし角鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×6袋)
色
竹
注文コード
13192858
品番
(30)竹
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
漆の光沢を再現した贅沢な器です。お料理を豪華に演出します。
材質
PS
寸法(mm)
300×300×33
色
竹
耐熱温度(℃)
60
電子レンジ
不可
注意
※蓋別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980