ニシキ
ニシキの ラップ・消耗品・食品包材
ニシキの 食品容器
ニシキの 寿司容器
麗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×12袋)
色
赤フチ
注文コード
13193436
品番
(小)赤フチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優美さとおもむきあるデザインが華やかさを演出。お寿司やお刺身に特におすすめです。
材質
PS
寸法(mm)
290×205×32
色
赤フチ
耐熱温度(℃)
60
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980