曜日別特売
SD-CVC15RBG30 接続部底板カバークランプ SD ネグロス電工 13193541

接続部底板カバークランプ SD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個L1575注文コード13193541品番SD-CVC15RBG30
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

L1575L2525表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする