リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 丼・重
バイオデリカ 宝重
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×18袋)
寸法(mm)
220×125×47
注文コード
13194976
品番
3-2B まとい外黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハカマ形状で宝箱のような高質感!食材の立体感がよく見える構造で、おいしさとボリュームを伝えます。仕切り付き定番サイズ。レンジアップ可能。本体のみ、蓋は別売りです。
材質
バイオPPF
寸法(mm)
220×125×47
容量(g)
ごはん:約200
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980