曜日別特売
YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230

YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230
YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230
YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230
YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230
YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230
YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230
YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson 13195230

LEDヘッドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全光束(Lm)500
使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)
YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)
単4形乾電池×3本(別売)
YA-LP3(別売) もしくは 単3形乾電池×3本(別売)
防塵防水性能IP54
内容量1個注文コード13195230品番YA-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。
【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。
【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。
【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。

用途
HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ
付属品すべり止め付きバンド適合耐落下:2m質量(g)86全光束(Lm)500使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.9×4.1×4.1電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする