LEDヘッドランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13195248 品番 YA-603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。
【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。
【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。
【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。

用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 付属品頭頂部バンド、すべり止めバンド、ケーブル止めクリップ×2個 適合耐落下:2m 質量(g)175 全光束(Lm)700 使用電池YA-LP3(別売) もしくは 単3形乾電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.7×4.1×3.6 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする