Hapyson
Hapysonの ヘッドライト
Hapysonの ヘッドライト本体
クリップライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13195266
品番
YA-604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
クリップで簡単装着
専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能
小型軽量約60g
白/赤灯
3段階の明るさ切り替え
ヘッド部可動式
用途
HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト
適合
耐落下:2m
質量(g)
60
全光束(Lm)
300
使用電池
YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)
防塵防水性能
IP54
電源タイプ
電池式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
3.9×6.4×2.9