シリカ電球 白熱電球

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード13195275 品番LW100V38W WHITE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリカ電球 白熱電球

用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100 明るさ(W)40形相当 口金E26 定格消費電力(W)38/57 定格寿命(時間)2000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7 電球の種類シリカ電球/白熱電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする