ミニ電球 白熱電球

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ホワイト 注文コード13195309 品番LDS100/110V36WW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミニ電球 白熱電球

用途事務所、オフィスの照明に。 ホワイト 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格消費電力(W)36/54 定格寿命(時間)1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7 電球の種類白熱電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする