ブライトライト
ブライトライトの 電球
ブライトライトの 白熱電球
ブライトライトの シリカ電球
ミニ電球 白熱電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
クリア
注文コード
13195318
品番
LDS100/110V54WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニ電球 白熱電球
用途
事務所、オフィスの照明に。
色
クリア
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
定格消費電力(W)
36/54
定格寿命(時間)
1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
3.5×3.5×6.7
電球の種類
白熱電球