ブライトライト
ブライトライトの 電球
ブライトライトの LED電球
ブライトライトの 一般電球タイプLED電球
スパイラルフィラメントLEDランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13195388
品番
LDST7L-A60/FL/D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途
事務所、オフィスの照明に。
色
アンバー
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
6.6
全光束(Lm)
840(C)/820(W)
定格寿命(時間)
15000
色温度
2700K
定格入力電力
97mA
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.8×5.8×13.5
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED