ブライトライト
ブライトライトの 電球
ブライトライトの LED電球
ブライトライトの 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13195406
品番
LDA7L-60A60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光
用途
事務所、オフィスの照明に。
適合
広配光:260°、光度:(約)2772カンデラ(Highモード時)/ 638カンデラ(Ecoモード時)
定格電圧(V)
100
明るさ(W)
60形相当
口金
E26
全光束(Lm)
485/810
定格寿命(時間)
30000
色温度
2700K
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
6×6×10.7
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
不可