CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195415 品番CP-03R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンパクトヘッドシリーズ
52gと軽量の充電式ヘッドライト
紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利
最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯
光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載
可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能
別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応

用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm) その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個 本体質量(g)(約)52 保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)(約)2 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時) 特性照射:照射角固定 スポットビーム 照射距離(m)(約)105(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード) 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする