ガンツ 高演色ハンディワークライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195431 品番GZ-133
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

GZ-133
ガンツシリーズ
高演色充電式ワークライト
最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能
Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯
トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト
背面マグネット付きフックスタンド付
インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。
バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。
Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。
GZ-123 後継

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時) その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個 本体質量(g)(約)230 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 使用場所屋外 マグネット背面マグネット付、フックスタンド付 明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時) 特性照射角度 150° 照射距離(m)(約)38(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時) 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする