ヘッドウォーズ ヘッドライト BB

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195510 品番HLP-2501
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き
最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯
単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き
HLP-2301 後継

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470〜60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8〜52 落下耐久(m)テスト:1
注意
※単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
※またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
※エネループ・エボルタ使用可能

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
計測作業
二宮産業株式会社 様

電池交換式なので、予備電池を持っていれば安心です。
充電式より電池式が現場では使える商品です。
充電電池も使えるし、ヘルメットから外れないようにブラケットが付いていて、予備のバンドも入っているので、良い商品かと思います。

対象商品:
13195510
2025-07-16
用途:
建設現場の普通作業時
建設業・工事業

現場管理の作業をしているので現場内の巡回時に使用しています。
高価でしたが満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする