ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195528 品番HLP-2503
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き
最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯
付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
※付属のType-Cケーブルで充電が可能。
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き
HLP-2303 後継

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630〜50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8〜36 落下耐久(m)テスト:1
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)
※単3アルカリ電池×3本(別売)
※エネループ・エボルタ使用可能

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13195528
2026-02-12
用途:
機械のメンテナンス
製造業

大変明るく使いやすいヘッドライトです。おすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする