NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195555 品番NRX-280H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル
広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル
最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯
付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
※付属のType-Cケーブルで充電が可能。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚
NRX-180H 後継

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:620 明るさ(Lm)光源(約)620〜60 照射距離(m)最大:(約)32 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3〜14 落下耐久(m)テスト:2
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)
※単3アルカリ電池×3本(別売)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする