ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195571 品番HV-1000R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル
取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能
最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost 質量(g)269 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4 使用電池リチウムイオンバッテリー(型番:LY-21SB)(内蔵) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4500 光束(Lm)最大720 明るさ(Lm)約720〜50 照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)6.5〜101 落下耐久(m)1(テスト) バッテリー容量(Wh)16.65
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 4,500mAh 16.65Wh(型番:LY-21SB)(内蔵)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする