T-REX 2000LMヘッドライト充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195598 品番TX-D434R
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル
1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯
遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能
消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)
点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。
後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。
緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)

適合
スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off
凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB) 質量(g)385 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2 使用電池専用リチウムイオン充電池 バッテリー容量(Ah)4800 バッテリー電圧(V)7.2 連続点灯時間10秒〜27時間 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)【スポットライト】150(Ecoモード時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【フラッドライト】150(Eco時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【全点灯】2000(Boostモード時) 照射距離(m)約139(最大) 電球の種類LED 落下耐久(m)1(テスト) バッテリー容量(Wh)34.56
注意
※リチウムイオンバッテリー 7.2V4,800mAh 34.56Wh(型番:TX-48SB)付属

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする