アストラム インジケーター付ヘッドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13195616 品番 AST-02D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ジェントスアストラムシリーズのシンプル&スタイリッシュなリアバッテリーモデルです。単3アルカリ電池x3本を使用し、High/Mid/Ecoの3段階照射が可能です。光を遠くに飛ばすコリメータレンズを搭載し、可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整ができます。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。インジケーター機能も搭載されており、ボタンを押して約1秒間、緑点灯(十分な電池残量:66-100%)、緑点滅(電池残量少:33-66%)、赤点滅(電池残量なし:0-33%)で表示します。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)と単3形アルカリ電池×3本(テスト用)が付属しています。

付属品
すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)
単3形アルカリ電池×3本(テスト用)
適合
スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off
光束(Lm)最大:450 明るさ(Lm)光源(約)450〜150 照射距離(m)最大:(約)153 連続点灯時間(時間)7〜48 用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 質量(g)235 電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1 防塵防水性能IPx5 落下耐久(m)テスト:1
注意
※単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする