ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195625 品番WS-400H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

小型高出力ヘッドライト
ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル
小型のボディながら最大700ルーメンの高出力
2時間の連続点灯が可能
サブライトで暖色の点灯も可能
High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯
付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)
大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
WS-300H 後継

付属品
USB Type-Cケーブル(50cm)
すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)
専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 質量(g)105 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8 使用電池単4乾電池 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700〜10 照射距離(m)最大:(約)198 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2〜40 落下耐久(m)テスト:2
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)
※単4アルカリ電池×3本(別売)
※エネループ使用可能

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする