ステラ ハンディトーチ3x2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195641 品番ST-132D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ
単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯
IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
ST-032D 後継

付属品
ストラップ
テスト用電池
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off 質量(g)137 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152 防塵防水性能IP66/67 光束(Lm)最大:480 明るさ(Lm)光源(約)480〜100 照射距離(m)最大:(約)141 連続点灯時間(時間)3〜21 落下耐久(m)テスト:2
注意
※単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする