ステラ ハンディトーチ充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195668 品番ST-186R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式
充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル 適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off 質量(g)205 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165 防塵防水性能IP66 光束(Lm)最大:1000 明るさ(Lm)光源(約)1000〜230 照射距離(m)最大:(約)271 連続点灯時間(時間)3.5〜15 落下耐久(m)テスト:2
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする