SG 小型折りたたみCOBワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195695 品番SGWL-01R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SG by Gentosシリーズがついに登場!
GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する
ワークライトのエントリーモデル
SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト
最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯
Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯
USB Type-C ケーブル(100cm)

用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-C ケーブル(100cm) 適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off 質量(g)108 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35 防塵防水性能IPx4 光束(Lm)最大300 明るさ(Lm)約90〜300 照射距離(m)最大:(約)26 連続点灯時間(時間)2.5〜6 落下耐久(m)テスト:1
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする