SG 小型COBワークライトハイブリッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195711 品番SGWL-02H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

SG by Gentosシリーズがついに登場!
GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する
ワークライトのエントリーモデル
SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト
最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯
Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯
専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)

用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm) 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off 質量(g)89 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9 防塵防水性能IP54 光束(Lm)最大450 明るさ(Lm)約130〜450 照射距離(m)最大:(約)23 連続点灯時間(時間)2〜8 落下耐久(m)テスト:1
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)
※単4アルカリ電池×3本(別売)
※エネループ・エボルタ使用可能

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする