SG コンパクトCOBワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195720 品番SGWL-03R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SG by Gentosシリーズがついに登場!
GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する
ワークライトのエントリーモデル
SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)
最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン
の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯
調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え
調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能
※赤色モード 点灯・点滅あり
type-Cケーブル(30cm)カラビナフック

用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-C ケーブル(30cm)、カラビナフック 適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off 質量(g)73 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×60.5×27.9 防塵防水性能IPx5 光束(Lm)最大500 明るさ(Lm)約35〜500 照射距離(m)最大:(約)32 連続点灯時間(時間)3〜15 落下耐久(m)テスト:1
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする