SG コンパクトCOB投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195729 品番SGWL-04R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

SG by Gentosシリーズがついに登場!
GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する
ワークライトのエントリーモデル
SG by GENTOS 充電式投光器
最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯
ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時
調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え
調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)
USB Type-Cケーブル(50cm)

用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-Cケーブル(50cm) 適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル) 質量(g)346 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3 防塵防水性能IP65 光束(Lm)最大770 明るさ(Lm)約300〜770 照射距離(m)最大:(約)34 連続点灯時間(時間)3〜11 落下耐久(m)テスト:2
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 4,400mAh 16.28Wh(内蔵)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする