GENTOS
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ライトオプション・補修部品
専用充電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13195808
品番
GA-22
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Gシリーズ専用充電池
本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能
※ type-Cケーブルは付属しておりません
GA-12 後継
適合機種
GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG
質量(g)
42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45.3×43.7×14.8
電池寿命
充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)
3.5
電源タイプ
充電式
充電池タイプ
リチウムポリマーバッテリー:3.8V/2000mAh/7.6Wh