GENTOS
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ライトオプション・補修部品
専用充電池
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13195817
品番
GA-23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
Gシリーズ専用充電池
本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能
※ type-Cケーブルは付属しておりません
GA-13 後継
適合機種
GH-103RG/GH-200RG/GH-203RG/GH-300RG
質量(g)
113
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.9×21.4×48
電池寿命
充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)
充電時間(時間)
5
電源タイプ
充電式
充電池タイプ
リチウムイオンバッテリー:3.7V/5600mAh/20.72Wh