手動巻上式スクリーン ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13195835 品番CS-110HDCW-W
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シーンや好みによってキャラクターの異なる4K対応高精細生地を選択可能。
25mmスリムマスクを採用し、すっきりとした印象と本体全長の短縮を実現。
付属のセッティングブラケットによって取り付け後の微調整が可能。
ゆっくりと巻き上がり動作音が静かなサイレントタイプのバネを採用。

寸法(mm)500(上黒) 質量(kg)12.5 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2435×1370 ケース色 ケース寸法(mm)2598×95×95(A×B×C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする