sita
sitaの 刈払機
sitaの 刈払用品・補修部品
巻付き防止カッター3面刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13195957
品番
SMB130
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
3つの刃で鋭い切れ味!
ほとんどのエンジン刈払機に取り付け可能
材質
S50C
刃数
6P
厚さ(mm)
1
質量(g)
約62
外径(mm)
130
取付穴径(mm)
25.4
商品説明動画
参考になった