sita
sitaの 刈払機
sitaの 一般草刈用カッター/チップソー
軽量草刈チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13196000
品番
SK-255
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メッシュ軽量で切れ味が軽い!
斜め埋込み型
用途
田畑の雑草・その他の一般草刈りに
刃数
40P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
255
内径(mm)
25.4
商品説明動画
参考になった