軽量草刈チップソー2枚組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13196018 品番 2SK-255
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メッシュ軽量で切れ味が軽い!
斜め埋込み型

用途田畑の雑草・その他の一般草刈りに 刃数40P 刃厚(mm)2 外径(mm)255 内径(mm)25.4

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする