sita
sitaの 刈払機
sitaの 一般草刈用カッター/チップソー
ウルトラデカチップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13196045
品番
SUDー255
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タフなチップで耐久性抜群!
荒地・山林・河原向き
メッシュで超軽量
切れる特大R型:斜め埋込み型
用途
雑木・笹・竹・雑草に
刃数
40P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
255
内径(mm)
25.4
商品説明動画
参考になった