ナリカ
電子てんびん SJ422
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13196088
品番
SJ422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
音叉式電子てんびん
バックライト液晶表示
RS-232C出力標準装備
音叉センサ5年保証付き
型式
SJ422
寸法(mm)
182×235×75
電源
ACアダプタ(付属)
最小表示(g)
0.01
計量皿(mm)
Φ140
インターフェース
RS-232C
最大計量(g)
420
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。