ナリカ
吊りはかり(デジタルラゲッジスケール) LS-108
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13196106
品番
LS-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
メジャーを引いて戻すだけで発電ができる電池不要の吊りはかりです。
型式
LS-108
寸法(mm)
60×34×155(本体)、800(メジャー)
最小表示(kg)
0.05
機能
ホールド機能、風袋引き、バッテリー表示
測定範囲(kg)
0.00~50.00
使用可能時間(分間)
最大:約2
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。