DIGI-PICCO 簡易検流計 DIGI-PICCO ナリカ 13196131

DIGI-PICCO 簡易検流計 DIGI-PICCO ナリカ 13196131
DIGI-PICCO 簡易検流計 DIGI-PICCO ナリカ 13196131
DIGI-PICCO 簡易検流計 DIGI-PICCO ナリカ 13196131
DIGI-PICCO 簡易検流計 DIGI-PICCO ナリカ 13196131
DIGI-PICCO 簡易検流計 DIGI-PICCO ナリカ 13196131

簡易検流計 DIGI-PICCO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード13196131品番DIGI-PICCO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小学校用に特化した読取りが簡単で使いやすいデジタルの簡易検流計です。
オートレンジなので実験ごとのレンジ切替不要。
ケーブル一体型で、測りたいところにさっとつないですぐに測定できます。

付属品USBケーブル(専用アプリ接続用)寸法(mm)90×60×33機能オートパワーオフ測定範囲(A)ピコピコモード:±1.5、±2.5(オートレンジ切替)、検流計モード:±1.5、±2.5、±5電源(個)単4乾電池2(別売)表示モード検流計モード、ピコピコモード、導通テスターモード
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする