付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット
型式C-13
寸法(mm)65×38×200
表示4000カウント
電源(個)単4乾電池2(別売)
測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ
静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF
導体径(mm)最大測定:30