曜日別特売
O-707 気象計(デジタル) O-707 ナリカ 13196709

気象計(デジタル) O-707

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード13196709品番O-707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。
過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる

型式O-707寸法(mm)150×25×85測定項目気圧・気温・湿度精度(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外)表示範囲気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする