ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
プッシュディスペンサー角型(300mL)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13196928
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。
吐出部には簡易ロック機能があります。
キャップ付
材質
高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)
寸法(mm)
66×66×144
容量(mL)
300
タイプ
角型
使用温度範囲(℃)
0〜75
吐出量(mL)
1
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。