ナリカ
白衣(男子・シングル)L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
13197041
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
袖口ひも入
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
男子・シングルL
胸囲(cm)
119
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
110
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。